詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HZ-43

品名 : 32x41mm 糸無名札(白/1000枚)

仕様

サイズ 32×41mm
材質 ケント紙 入数 1000枚
汎用性の高い白無地です。
糸無しです。
追加説明
カタログ価格

2,550 (税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/04/10 21:16現在)

商品入数 1000 販売単位
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475HZ-41 25x30mm 糸無名札(白/1000枚)
EA475HZ-42 30x35mm 糸無名札(白/1000枚)
EA475HZ-43 32x41mm 糸無名札(白/1000枚)
ウェブカタログ画像
入数:1000枚
  • 入数:1000枚
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top