詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HZ-52

品名 : 37x12mm 糸付名札(ホワイト/100枚)

仕様

サイズ 37×12mm 糸長さ 85mm
カラー ホワイト 材質 色カード紙
入数 100枚
無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。
生成綿糸付
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 00:14現在)

商品入数 100 販売単位 束
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475HZ-51 25x10mm 糸付名札(ホワイト/100枚)
EA475HZ-52 37x12mm 糸付名札(ホワイト/100枚)
EA475HZ-53 25x10mm 糸付名札(クラフト/100枚)
EA475HZ-54 37x12mm 糸付名札(クラフト/100枚)
ウェブカタログ画像
入数:100枚
  • 入数:100枚
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top