品番 : EA475HZ-54
品名 : 37x12mm 糸付名札(クラフト/100枚)
仕様
| サイズ | 37×12mm | 糸長さ | 85mm |
|---|---|---|---|
| カラー | クラフト | 材質 | カード紙 |
| 入数 | 100枚 | ||
| 無地のコンパクトサイズで、糸も同系色でコーディネートしました。 | |||
| 麻糸付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HZ-51 25x10mm 糸付名札(ホワイト/100枚) |
| EA475HZ-52 37x12mm 糸付名札(ホワイト/100枚) |
| EA475HZ-53 25x10mm 糸付名札(クラフト/100枚) |
| EA475HZ-54 37x12mm 糸付名札(クラフト/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
