品番 : EA475HZ-6
品名 : 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01730 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 120×60mm | 針金長さ | 100mm |
| カラー | ホワイト | 材質 | 樹脂、針金(鉄) |
| 入数 | 5枚 | ||
| 防水仕様で場所や天候を選ばず使用できます。 | |||
| 油性マーカーで記入可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/11/21 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1642ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HZ-6 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚) |
| EA475HZ-7 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚) |
| EA475HZ-8 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5枚
