詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HZ-8

品名 : 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01732
サイズ 120×60mm 針金長さ 100mm
カラー イエロー 材質 樹脂、針金(鉄)
入数 5枚
防水仕様で場所や天候を選ばず使用できます。
油性マーカーで記入可能
追加説明
カタログ価格

155 (税抜)/ 171 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 127

(2026/09/16 21:24現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1642ページ
バリエーション一覧
EA475HZ-6 120x60mm 針金付防水荷札(ホワイト/5枚)
EA475HZ-7 120x60mm 針金付防水荷札(ピンク/5枚)
EA475HZ-8 120x60mm 針金付防水荷札(イエロー/5枚)
ウェブカタログ画像
入数:5枚
  • 入数:5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top