品番 : EA475S-1W
品名 : 4.5mmx15m バンド(白)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NT45BT-15 |
|---|---|---|---|
| 破断強度 | 10kgf | ベルト幅 | 4.5mm×15m |
| 材質 | ナイロン66 | 色 | 白 |
| しめしめ45(EA475SA、SA-3)用スペアベルト | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/13 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475S-1W 4.5mmx15m バンド(白) |
| EA475S-1B 4.5mmx15m バンド(黒) |
| EA475SA-100 4.5mmx100m バンド(EA475SA用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA475SA : 4.5mm 結束バンドツール(増し締め付) |
| 本体 | EA475SA-3 : 4.5mm 結束バンドツール(白/ベルト1巻・クリップ100コ) |
