品番 : EA475SA-3
品名 : 4.5mm 結束バンドツール(白/ベルト1巻・クリップ100コ)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NT45CKB-15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | しめしめ45 | <セット内容> | 結束ツール本体×1個 ベルト(15m巻)×1個 クリップ×100個 |
| ベルト幅 | 4.5mm | ベルトカラー | 白 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ベルト:ナイロン66 クリップ:ポリアセタール |
重量 | 270g |
| 簡単な梱包に! 軽く、持ち運びの出来る小型結束機 | |||
| 樹脂製ベルト&クリップで強力結束 | |||
| ツールの先端が届かない狭く複雑な場所では、手締めでも結束が可能 | |||
| 増し締めレバーは付いていないため、両手で作業する必要があります。 | |||
| 【業務用から家庭用まで、使い方はいろいろ】 ・電気工事、配線の結束に ・エアー配管、ホースの結束及び固定に ・看板、表示パネルなどの固定に ・機械設備関係の配線の結束及び固定に ・新聞、古雑誌の整理に ・ビニール袋の口元の結束に ・小包の荷作りに ・植木、家庭園芸に ・AV機器及び家庭内配線の結束に ・キャンプ、アウトドアの便利ツールとして |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475SA-3 4.5mm 結束バンドツール(白/ベルト1巻・クリップ100コ) |
| EA475SA-4 4.5mm 結束バンドツール(黒/ベルト1巻・クリップ100コ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA475S-1W : 4.5mmx15m バンド(白) |
| オプション | EA475S-2 : 4.5mm クリップ(白/1000個) |
| オプション | EA475S-3 : 替刃(5枚) |
| オプション | EA475S-11 : 4.5mm クリップ(白/200個) |
| オプション | EA475SA-100 : 4.5mmx100m バンド(EA475SA用) |
ウェブカタログ画像
拡大
ベルトカラー:白
