品番 : EA475S-2B
品名 : 4.5mm クリップ(黒/1000個)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NT45CB-1000 |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | 材質 | ポリアセタール |
| 入数 | 1000個 | ||
| しめしめ45(EA475SA-2、-4)用スペアクリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/09/13 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475S-2 4.5mm クリップ(白/1000個) |
| EA475S-2B 4.5mm クリップ(黒/1000個) |
| EA475S-11 4.5mm クリップ(白/200個) |
| EA475S-12 4.5mm クリップ(黒/200個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA475SA-2 : 4.5mmx 15m 結束ツール(黒) |
| 本体 | EA475SA-4 : 4.5mm 結束バンドツール(黒/ベルト1巻・クリップ100コ) |

カラー:黒