品番 : EA475SA-2
品名 : 4.5mmx 15m 結束ツール(黒)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | 45ⅡBKO-15B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | しめしめ45Ⅱ業務用 | <セット内容> | 本体×1個 ベルト(15m巻)×2個 クリップ×200個 替刃×5枚 |
| 全長 | 約290mm | ベルト幅 | 4.5mm |
| ベルトカラー | 黒 | 破断強度 | 10kgf |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 ベルト:ナイロン66 クリップ:ポリアセタール |
重量 | 533g |
| 持ち運びのできる小型結束機 | |||
| 増し締めレバーを握ればドンドン締まる! 片手で操作・引き締めが可能。結束相手を掴んだまま作業が出来ます。 |
|||
| ツールの先端が届かない狭く複雑な場所では、手締めでも結束が可能 | |||
| ケース入り | |||
| 【業務用から家庭用まで、使い方はいろいろ】 ・電気工事、配線の結束に ・エアー配管、ホースの結束及び固定に ・看板、表示パネルなどの固定に ・機械設備関係の配線の結束及び固定に ・新聞、古雑誌の整理に ・ビニール袋の口元の結束に ・小包の荷作りに ・植木のせんてい後の束ね作業に ・植木、家庭園芸に ・パソコン、AV機器及び家庭内配線の結束に ・キャンプ、アウトドアの便利ツールとして |
|||
| ※スペアパーツは下記【その他関連】を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475SA 4.5mm 結束バンドツール(増し締め付) |
| EA475SA-2 4.5mmx 15m 結束ツール(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA475S-1B : 4.5mmx15m バンド(黒) |
| オプション | EA475S-2B : 4.5mm クリップ(黒/1000個) |
| セット商品 | EA475S-3 : 替刃(5枚) |
| セット商品 | EA475S-12 : 4.5mm クリップ(黒/200個) |
