品番 : EA475SA-110
品名 : 4.5mmx100m 結束ツール用バンド(黒)
仕様
メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | NT45BTC-100B |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66 | 色 | 黒 |
バンドサイズ | 4.5mm×100m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 01:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1177ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475S-1W 4.5mmx15m バンド(白) |
EA475S-1B 4.5mmx15m バンド(黒) |
EA475SA-100 4.5mmx100m バンド(EA475SA用) |
EA475SA-110 4.5mmx100m 結束ツール用バンド(黒) |
拡大