品番 : EA475V-4B
品名 : 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
色 | 黄 | サイズ | 4mm×30m |
---|---|---|---|
材質 | ポリエチレン樹脂+スチール | ||
入数は1巻(30m)入りです。 | |||
カッター付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/10 06:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475V-4A 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/緑) |
EA475V-4B 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/黄) |
EA475V-4E 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) |
EA475V-4F 4mmx 30m ビニタイ(ポリエチレン製/黒) |