品番 : EA475VA-11
品名 : 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑)
仕様
| 色 | 緑 | サイズ | 4mm×500m |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン樹脂+スチール | 重量 | 1.3kg |
| 入数は1巻(500m)入りです。 | |||
| 追加説明 |
●従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。 |
|---|
| カタログ価格 |
5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/09/27 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1120ページ | ||||
