詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475VA-13

品名 : 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

仕様

サイズ 4mm×500m
材質 ポリエチレン樹脂+スチール 重量 1.3kg
入数は1巻(500m)入りです。
追加説明 ●従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。

カタログ価格

5,940 (税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/04/04 07:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1120ページ

代替品

EA475VA-3
バリエーション一覧
EA475VA-11 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/緑)
EA475VA-12 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)
EA475VA-13 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)
EA475VA-14 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/赤)
EA475VA-15 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/白)
EA475VA-16 4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top