品番 : EA475WA-11
品名 : 190mm 密封クリップ(ハンドル付)
仕様
| 長さ | 225mm | 有効長 | 190mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 3kg | 色 | グリーン |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 密封保存で食品を湿気から守り、鮮度、おいしさ長持ち | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 209 (2026/11/10 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1537ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475WA-11 190mm 密封クリップ(ハンドル付) |
| EA475WA-12 255mm 密封クリップ(ハンドル付) |
ウェブカタログ画像
拡大

