詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475WA-12

品名 : 255mm 密封クリップ(ハンドル付)

仕様

長さ 285mm 有効長 255mm
イエロー 耐荷重 8kgs
材質 ポリプロピレン
ペットフードなどの大きな袋、お米などの重い袋の保存・持ち運びに
追加説明
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 125

(2026/09/16 13:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1537ページ

代替品

EA762FB-190
  • 品番

    EA762FB-190

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA475WA-11 190mm 密封クリップ(ハンドル付)
EA475WA-12 255mm 密封クリップ(ハンドル付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top