品番 : EA475WA-4
品名 : 285mm 密封クリップ(2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 285mm(有効長250mm) | カラー | グリーン |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 2本 |
袋に差し込むだけで、簡単に密封できるスティックジッパーです。 | |||
お菓子や乾物類をパリッと湿気ガード | |||
生鮮食品をフレッシュに鮮度キープ | |||
調味料や粉類を衛生的に長期保存 | |||
漬物類や魚介類などのニオイ漏れ防止 | |||
スティック状で場所をとらずに保管でき、特定の袋を用意しなくても繰り返し使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 19:28現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475WA-1 125mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-2 185mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-3 225mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-4 285mm 密封クリップ(2本) |