品番 : EA475WA-3
品名 : 225mm 密封クリップ(2本)
仕様
サイズ | 225mm(有効長190mm) | カラー | オレンジ |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 2本 |
袋に差し込むだけで、簡単に密封できるスティックジッパーです。 | |||
お菓子や乾物類をパリッと湿気ガード | |||
生鮮食品をフレッシュに鮮度キープ | |||
調味料や粉類を衛生的に長期保存 | |||
漬物類や魚介類などのニオイ漏れ防止 | |||
スティック状で場所をとらずに保管でき、特定の袋を用意しなくても繰り返し使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 45 (2024/05/06 16:50現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1607ページ 1885ページ 2224ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475WA-1 125mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-2 185mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-3 225mm 密封クリップ(2本) |
EA475WA-4 285mm 密封クリップ(2本) |