品番 : EA475WN-1
品名 : 76.2mm ラバータイ(黒/4本)
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI01793 |
---|---|---|---|
全長 | 76mm | 色 | ブラック |
入数 | 4本 | 材質 | ラバー、カーボンスチールワイヤー |
直径 | φ4mm | 重量 | 2g(1本) |
耐候性があります。 | |||
コードを束ねたり、吊下げたりとさまざまな用途にご使用頂けます。 | |||
繰り返し使用可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 00:35現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1162ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475WN-1 76.2mm ラバータイ(黒/4本) |
EA475WN-2 152.4mm ラバータイ(黒/2本) |
EA475WN-3 304.8mm ラバータイ(黒/2本) |
EA475WN-4 457.2mm ラバータイ(黒/2本) |
EA475WN-5 609.6mm ラバータイ(黒/2本) |
EA475WN-6 812.8mm ラバータイ(黒/2本) |