品番 : EA475WN-5
品名 : 609.6mm ラバータイ(黒/2本)
仕様
| メーカー | NITEIZE | 型番 | NI01825 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 610mm | 色 | ブラック |
| 入数 | 2本 | 材質 | ラバー、カーボンスチールワイヤー |
| 直径 | φ6mm | 重量 | 26g(1本) |
| 耐候性があります。 | |||
| コードを束ねたり、吊下げたりとさまざまな用途にご使用頂けます。 | |||
| 繰り返し使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/23 08:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475WN-1 76.2mm ラバータイ(黒/4本) |
| EA475WN-2 152.4mm ラバータイ(黒/2本) |
| EA475WN-4 457.2mm ラバータイ(黒/2本) |
| EA475WN-5 609.6mm ラバータイ(黒/2本) |
| EA475WN-6 812.8mm ラバータイ(黒/2本) |
