詳細表示

このページのURL:

品番 : EA481BK-3

品名 : F 1/2"x F 1/2" サイトグラス

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 SA-14
適用冷媒 R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze 接続径 1/2”フレアー(オス)
サイズ 104.6×40.1×41.7mm 窓サイズ φ35.1mm
使用圧力 4.48MPa
接続径が両端継手サイズとなります。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
追加説明
カタログ価格

8,020 (税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/16 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA481BK-1 F 1/4"x F 1/4" サイトグラス
EA481BK-2 F 3/8"x F 3/8" サイトグラス
EA481BK-3 F 1/2"x F 1/2" サイトグラス
EA481BK-4 F 5/8"x F 5/8" サイトグラス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top