品番 : EA481BK-4
品名 : F 5/8"x F 5/8" サイトグラス
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | SA-15 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze | 接続径 | 5/8”フレアー(オス) |
| サイズ | 104.6×40.1×41.7mm | 窓サイズ | φ35.1mm |
| 使用圧力 | 4.48MPa | ||
| 接続径が両端継手サイズとなります。 | |||
| 液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA481BK-1 F 1/4"x F 1/4" サイトグラス |
| EA481BK-2 F 3/8"x F 3/8" サイトグラス |
| EA481BK-3 F 1/2"x F 1/2" サイトグラス |
| EA481BK-4 F 5/8"x F 5/8" サイトグラス |
