詳細表示

このページのURL:

品番 : EA490M-4

品名 : F1/2"xF1/2" パックレスバルブ

3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます

仕様

接続径(フレアー) 1/2”×1/2” 耐圧 3.5MPa
適用冷媒 R12・R22・R134a・R404A・R407C 全長 88mm
重量 470g 使用温度範囲 -40~149℃
材質 真鍮
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。
摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。
矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
追加説明
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA490M-2 F1/4"xF1/4" パックレスバルブ
EA490M-3 F3/8"xF3/8" パックレスバルブ
EA490M-4 F1/2"xF1/2" パックレスバルブ
EA490M-5 F5/8"xF5/8" パックレスバルブ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top