品番 : EA490M-5
品名 : F5/8"xF5/8" パックレスバルブ
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます
仕様
| 接続径(フレアー) | 5/8”×5/8” | 耐圧 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R12・R22・R134a・R404A・R407C | 全長 | 88mm |
| 重量 | 480g | 使用温度範囲 | -40~149℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| 矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。 | |||
| 3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。 | |||
| 摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,900 円(税抜)/ 28,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA490M-2 F1/4"xF1/4" パックレスバルブ |
| EA490M-3 F3/8"xF3/8" パックレスバルブ |
| EA490M-4 F1/2"xF1/2" パックレスバルブ |
| EA490M-5 F5/8"xF5/8" パックレスバルブ |
