品番 : EA490MA-33
品名 : NPT3/8"xF3/8" パックレスバルブ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
長時間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております
仕様
長期間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております。 | |||
ほとんどの冷媒や冷凍機オイルに適用可。 | |||
耐圧 | 3.4MPa | 適用冷媒 | R11、R12、R22、R134a、R404A、R407C、R502、R507 |
---|---|---|---|
NPTねじ | 3/8” | フレアーねじ | 3/8” |
使用温度範囲 | -40℃~148.8℃ | 使用圧力 | 500psi(35kgf/cm2、3.4MPa) |
破壊圧力 | 2500psi(175kgf/cm2、17.2MPa) | 重量(g) | 288 |
材質 | 本体:真鍮 | ||
3種類のダイヤフラム内蔵(ブロンズ1、ステンレス2)超寿命で磨耗に強く、精密なシーリング。 | |||
熱安定性ナイロン製ステムシートのために広い適用温度範囲 | |||
UL/CUL listed |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/26 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA490MA-23 NPT1/4"xF3/8" パックレスバルブ |
EA490MA-33 NPT3/8"xF3/8" パックレスバルブ |