詳細表示

このページのURL:

品番 : EA490MB-3

品名 : 3/8" パックレスバルブ

仕様

適合銅管 3/8” 耐圧 3.5MPa
適用冷媒 R12・R22・R134a・R404A・R407C 全長 69mm
重量 220g 使用温度範囲 -40~149℃
材質 真鍮
ロウ付型
追加説明
カタログ価格

25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA490MB-2 1/4" パックレスバルブ
EA490MB-3 3/8" パックレスバルブ
EA490MB-4 1/2" パックレスバルブ
EA490MB-5 5/8" パックレスバルブ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top