品番 : EA490MB-4
品名 : 1/2" パックレスバルブ
仕様
| 適合銅管 | 1/2” | 耐圧 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | R12・R22・R134a・R404A・R407C | 全長 | 89mm |
| 重量 | 480g | 使用温度範囲 | -40~149℃ |
| 材質 | 真鍮 | ||
| ロウ付型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA490MB-2 1/4" パックレスバルブ |
| EA490MB-3 3/8" パックレスバルブ |
| EA490MB-4 1/2" パックレスバルブ |
| EA490MB-5 5/8" パックレスバルブ |
