詳細表示

このページのURL:

品番 : EA495AA-11

品名 : 1・1/8" ストレーナー

仕様

銅管サイズ 1.1/8” 材質
適用冷媒 CFC、HCFC、HFC 使用温度 最高800℃程度まで(ロウ付けするため)
使用圧力 3.0MPa
追加説明
カタログ価格

5,720 (税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA495AA-2 1/4" ストレーナー
EA495AA-3 3/8" ストレーナー
EA495AA-4 1/2" ストレーナー
EA495AA-5 5/8" ストレーナー
EA495AA-6 3/4" ストレーナー
EA495AA-7 7/8" ストレーナー
EA495AA-8 1" ストレーナー
EA495AA-11 1・1/8" ストレーナー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top