品番 : EA495AA-3
品名 : 3/8" ストレーナー
仕様
| 銅管サイズ | 3/8” | 材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| 適用冷媒 | CFC、HCFC、HFC | 使用温度 | 最高800℃程度まで(ロウ付けするため) |
| 使用圧力 | 3.0MPa |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/13 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA495AA-2 1/4" ストレーナー |
| EA495AA-3 3/8" ストレーナー |
| EA495AA-4 1/2" ストレーナー |
| EA495AA-5 5/8" ストレーナー |
| EA495AA-6 3/4" ストレーナー |
| EA495AA-7 7/8" ストレーナー |
| EA495AA-8 1" ストレーナー |
| EA495AA-11 1・1/8" ストレーナー |
