品番 : EA495ME-3
品名 : F3/8" ヒートポンプドライヤー(フレアー)
両方向でご使用いただけます
仕様
| 用途 | ヒートポンプエアコン用 | 適用冷媒 | R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A |
|---|---|---|---|
| 接続サイズ | 3/8”×3/8” | 安全使用圧力 | 4.1MPa |
| 全長 | 159mm | 温度範囲 | -40~71℃ |
| 緻密なろ過機構を装備 | |||
| 内部構造は冷媒の逆流に適応 | |||
| UL listed | |||
| ※フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。 また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げてください。 |
|||
| ※アスベストは使用されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/13 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA495ME-3 F3/8" ヒートポンプドライヤー(フレアー) |
| EA495ME-4 F1/2" ヒートポンプドライヤー(フレアー) |
| EA495ME-5 F5/8" ヒートポンプドライヤー(フレアー) |
