詳細表示

このページのURL:

品番 : EA495ME-4

品名 : F1/2" ヒートポンプドライヤー(フレアー)

両方向でご使用いただけます

仕様

用途 ヒートポンプエアコン用 適用冷媒 R12・R22・R502・R507・R134a・R404A・R407C・R410A
接続サイズ 1/2”×1/2” 安全使用圧力 4.1MPa
全長 179mm 温度範囲 -40~71℃
緻密なろ過機構を装備
内部構造は冷媒の逆流に適応
UL listed
※フィルタードライヤーやバルブをロウ付けする時はバルブを全開にし、バルブを濡れタオルで巻いて熱より守って下さい。
また、できるだけ熱を集中させ短時間で仕上げてください。
※アスベストは使用されていません。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0028ページ
バリエーション一覧
EA495ME-3 F3/8" ヒートポンプドライヤー(フレアー)
EA495ME-4 F1/2" ヒートポンプドライヤー(フレアー)
EA495ME-5 F5/8" ヒートポンプドライヤー(フレアー)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • A:179mm  B:79mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top