詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496BK-1

品名 : F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 BV-410
接続径(フレアー) 5/16”オス×5/16”メス 使用圧力 3.5MPa
仕様 45°エルボ
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整したりできます。
追加説明
カタログ価格

5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA496BK-1 F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)
EA496BK-2 F 1/4"xF 1/4" ボールバルブ(サービス用)
EA496BK-3 F 1/4"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top