品番 : EA496BK-2
品名 : F 1/4"xF 1/4" ボールバルブ(サービス用)
仕様
メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | BV-45 |
---|---|---|---|
接続径(フレアー) | 1/4”オス×1/4”メス | 使用圧力 | 3.5MPa |
仕様 | 45°エルボ | ||
メスフレア側は45°エルボになっています。 | |||
ハンドルを90°回すだけでガスの流れを止めたり調整したりできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/09/30 12:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0024ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA496BK-1 F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用) |
EA496BK-2 F 1/4"xF 1/4" ボールバルブ(サービス用) |
EA496BK-3 F 1/4"xF5/16" ボールバルブ(サービス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)