詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496DA-2

品名 : F1/4"xNPT1/8" 冷媒用ボールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4004
接続径(フレアー×NPT) 1/4”(オス)×1/8”(メス) 適用 冷媒・エアー(可燃性・毒性ガス除く)
最高使用圧力 4.5MPa 流体温度範囲 -40~148℃
材質 ハンドル:鉄
バルブ本体:真鍮
安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム
本体は耐食ブラス使用します。
0.25”オリフィス
テフロンボールシート
1/4回転のハンドル装備
追加説明
カタログ価格

4,200 (税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA496DA-2 F1/4"xNPT1/8" 冷媒用ボールバルブ
EA496DB-2 F1/4"xF1/4" 冷媒用ボールバルブ
EA496DB-3 F3/8"xF3/8" 冷媒用ボールバルブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top