品番 : EA496DB-2
品名 : F1/4"xF1/4" 冷媒用ボールバルブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4002 |
|---|---|---|---|
| 接続径(フレアー) | 1/4” | 適用 | 冷媒、空気(可燃性・毒性ガス除く) |
| 最高使用圧力 | 4.5MPa | 流体温度範囲 | -40~148℃ |
| 材質 | ハンドル:鉄 バルブ本体:真鍮 |
||
| 安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム | |||
| 本体は耐食ブラス使用します。 | |||
| 0.25”オリフィス | |||
| テフロンボールシート | |||
| 1/4回転のハンドル装備 | |||
| 追加説明 |
●重量・・・110g |
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/12 09:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496DA-2 F1/4"xNPT1/8" 冷媒用ボールバルブ |
| EA496DB-2 F1/4"xF1/4" 冷媒用ボールバルブ |
| EA496DB-3 F3/8"xF3/8" 冷媒用ボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
