品番 : EA496EA-1
品名 : NPT1/8"xNPT1/8" パネルマウントボールバルブ
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4005 |
|---|---|---|---|
| 接続径(NPT) | 1/8” | 適用 | 冷媒、空気(可燃性・毒性ガス除く) |
| 最高使用圧力 | 6.8MPa | 流体温度範囲 | -40~148℃ |
| 材質 | ハンドル:アルミ バルブ本体:真鍮 |
||
| テフロンシートバルブ採用 | |||
| パネル取付 下穴φ14.5mm、板厚1~4mm | |||
| 本体は耐食ブラス使用します。 | |||
| 0.25”オリフィス | |||
| テフロンボールシート | |||
| 1/4回転のハンドル装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496EA-1 NPT1/8"xNPT1/8" パネルマウントボールバルブ |
| EA496EB-2 F1/4"xF1/4" パネルマウントボールバルブ |
| EA496EB-3 F3/8"xF3/8" パネルマウントボールバルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
