詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496EB-2

品名 : F1/4"xF1/4" パネルマウントボールバルブ

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4006
接続径(フレアー) 1/4” 適用 冷媒、空気(可燃性・毒性ガス除く)
最高使用圧力 6.8MPa 流体温度範囲 -40~148℃
材質 ハンドル:アルミ
バルブ本体:真鍮
テフロンシートバルブ採用
パネル取付 下穴φ14.5mm、板厚1~4mm
本体は耐食ブラス使用します。
0.25”オリフィス
1/4回転のハンドル装備
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA496EA-1 NPT1/8"xNPT1/8" パネルマウントボールバルブ
EA496EB-2 F1/4"xF1/4" パネルマウントボールバルブ
EA496EB-3 F3/8"xF3/8" パネルマウントボールバルブ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top