詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496EA-11

品名 : NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(赤)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4200-1
接続径(NPT) 1/8”×1/8” ハンドル色
最高使用圧力 3.0MPa 適用パッキン RP1804(3/8”フレアメス)
RP1801(C)(1/4”フレアメス)
材質 継手:真鍮
バルブ:真鍮製
重量 40g
用途 冷凍・空調用
サービス用(配管等への常設不可)
内ねじボールバルブ
追加説明
カタログ価格

2,320 (税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/12 09:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0027ページ
バリエーション一覧
EA496EA-11 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(赤)
EA496EA-12 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(青)
EA496EA-13 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は低圧用です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top