品番 : EA496EA-12
品名 : NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(青)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4200-2 |
|---|---|---|---|
| 接続径(NPT) | 1/8”×1/8” | ハンドル色 | 青 |
| 最高使用圧力 | 3.0MPa | 適用パッキン | RP1804(3/8”フレアメス) RP1801(C)(1/4”フレアメス) |
| 材質 | 継手:真鍮 バルブ:真鍮製 |
用途 | 冷凍・空調用 |
| 重量 | 40g | ||
| サービス用(配管等への常設不可) | |||
| 内ねじボールバルブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0027ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496EA-11 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(赤) |
| EA496EA-12 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(青) |
| EA496EA-13 NPT1/8"xNPT1/8" ボールバルブ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
