詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496EF-1

品名 : F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4202
接続径(フレアー) 1/4”オス×1/4”メス(ローレット) 耐圧 3.5MPa
使用圧力 3.0MPa 材質 継手:真鍮
バルブ:真鍮製
全長 77mm 重量 82g
安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム
チャージホースの先端に取り付けることで冷媒の吹出し防止
真空ポンプに取付けることでオイル逆流やエア混入を防止
※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。
※ローレットとは、ギザ状のすべり止めのことです。
追加説明
カタログ価格

3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 09:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA496EF-1 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
EA496EF-2 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
EA496EF-11 F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)
EA496EF-12 F5/16"xF5/16" ボールバルブ(サービス用)
EA496EF-21 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top