品番 : EA496EF-2
品名 : F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4203 |
|---|---|---|---|
| 接続径(フレアー) | 1/4”オス×1/4”オス | 耐圧 | 3.5MPa |
| 使用圧力 | 3.0MPa | 材質 | 継手:真鍮 バルブ:真鍮製 |
| 全長 | 68mm | 重量 | 73g |
| 安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム | |||
| チャージホースの先端に取り付けることで冷媒の吹出し防止 | |||
| 真空ポンプに取付けることでオイル逆流やエア混入を防止 | |||
| ※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
