品番 : EA496EH-1
品名 : F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4331 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷凍・空調用 | 接続径(フレアー) | 3/8”オス×3/8”オス |
| 使用圧力 | 2.10MPa | サイズ | 100(W)mm×25(D)mm×50(H)mm |
| 材質 | 継手:真鍮 バルブ:真鍮製 |
||
| 回収機等に併用することで、回収時間の短縮につながります。 | |||
| バルブはハンドル部も金属を採用し、耐久性が向上しました。 | |||
| ※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496EH-1 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用) |
| EA496EH-2 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用) |
| EA496EH-3 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用) |
| EA496EH-4 F3/8" x F1/4" ボールバルブ(サービス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
