詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496EH-2

品名 : F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4330J
用途 冷凍・空調用 接続径(フレアー) 3/8”オス×3/8”メス(ローレット、パッキン)
使用圧力 2.10MPa サイズ 115(W)mm×25(D)mm×50(H)mm
材質 継手:真鍮
バルブ:真鍮製
回収機等に併用することで、回収時間の短縮につながります。
バルブはハンドル部も金属を採用し、耐久性が向上しました。
※サービス用の為、配管への常用設置はしないで下さい。
追加説明
カタログ価格

8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 09:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA496EH-1 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
EA496EH-2 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
EA496EH-3 F3/8" x F3/8" ボールバルブ(サービス用)
EA496EH-4 F3/8" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top