品番 : EA496EP-5
品名 : F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4202J |
|---|---|---|---|
| 接続径(フレアー) | 1/4”メス(ローレット)×1/4”オス | 使用圧力 | 3.92MPa |
| 耐圧 | 5MPa | 重量 | 120g |
| 材質 | 継手:真鍮 バルブ:真鍮製 |
||
| 安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム | |||
| 流体の向きは、両方向で使用できます。 | |||
| ※サービス用の為、配管への常用設置はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496EP-5 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用) |
| EA496EP-6 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用) |
ウェブカタログ画像
拡大
