詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496EP-6

品名 : F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP4203J
接続径(フレアー) オス1/4”×オス1/4” 使用圧力 3.92MPa
耐圧 5MPa 重量 110g
材質 継手:真鍮
バルブ:真鍮製
安全性・作業効率・信頼性の工場アイテム
流体の向きは、両方向で使用できます。
※サービス用の為、配管への常用設置はしないでください。
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0024ページ
バリエーション一覧
EA496EP-5 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
EA496EP-6 F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top