品番 : EA496MB-3
品名 : F3/8" x F3/8" ボールバルブ
仕様
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:アルミニウム | 耐圧 | 1.38MPa |
|---|---|---|---|
| 接続径(フレアー) | 3/8” | 使用温度範囲 | -1~+149℃ |
| 90度回転させることで、ON/OFF切り替えができます。 | |||
| 錆や冷媒耐性に優れたアルミニウムハンドル | |||
| 単一素材でできているため、漏れを防いでバルブの寿命も長いです。 | |||
| CSA-ANSI Z21.15(1/2 PSIG)、ANSI/ASME B16.44(5G)取得 | |||
| フレア部分はSAE J513取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA496MB-3 F3/8" x F3/8" ボールバルブ |
| EA496MB-4 F1/2" x F1/2" ボールバルブ |
| EA496MB-5 F5/8" x F5/8" ボールバルブ |
