詳細表示

このページのURL:

品番 : EA496MB-5

品名 : F5/8" x F5/8" ボールバルブ

仕様

材質 真鍮(クロムメッキ)、ハンドル:アルミニウム 耐圧 1.38MPa
接続径(フレアー) 5/8” 使用温度範囲 -1~+149℃
90度回転させることで、ON/OFF切り替えができます。
錆や冷媒耐性に優れたアルミニウムハンドル
単一素材でできているため、漏れを防いでバルブの寿命も長いです。
CSA-ANSI Z21.15(1/2 PSIG)、ANSI/ASME B16.44(5G)取得
フレア部分はSAE J513取得
追加説明
カタログ価格

7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA496MB-3 F3/8" x F3/8" ボールバルブ
EA496MB-4 F1/2" x F1/2" ボールバルブ
EA496MB-5 F5/8" x F5/8" ボールバルブ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top