品番 : EA500-250
品名 : 250mm 2本爪プーラー
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 205-02 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ドイツ鋼 | ||
| ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。 | |||
| ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。 | |||
| ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。 | |||
| 爪 | 2本 | 最大直径 | 250mm |
| アーム深さ | 220mm | 重量 | 2.5kg |
| 引張強度 | 7t | ||
| ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。 | |||
| 操作中にアームが自動的に締まります。 | |||
| 2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適です。 | |||
| センターボルトサイズ(mm) | R1/2×210 | ジョイント位置調整穴数 | 2 |
| センターボルトヘッドサイズ(mm) | 22 | 能力 | 100-250mm(外抜き) |
| 爪サイズ | A:4mm、B:24mm、C:16mm、E:9mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 13:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0326ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500-100 100mm 2本爪プーラー |
| EA500-150 150mm 2本爪プーラー |
| EA500-250 250mm 2本爪プーラー |
| EA500-300 300mm 2本爪プーラー |
| EA500-400 400mm 2本爪プーラー |
| EA500-500 500mm 2本爪プーラー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-33 : 210mm/G1/2"x14" プーラー用センターボルト |
