詳細表示

このページのURL:

品番 : EA500-300

品名 : 300mm 2本爪プーラー

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 205-1
材質 ドイツ鋼
ドイツ鋼特有の粘りのある爪です。
ねじピッチが細かくしてある為楽に外せます。
ジョイント位置の変更でアーム長を変えます。
2本 最大直径 300mm
アーム深さ 280mm 重量 5.5kg
引張強度 10t
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。
操作中にアームが自動的に締まります。
2本アームプーラーは狭い場所での使用に最適です。
ジョイント位置調整穴数 2 センターボルトヘッドサイズ(mm) 27
センターボルトサイズ(mm) R3/4×280 能力 140-300mm(外抜き)
爪サイズ A:5mm、B:30mm、C:18mm、E:20mm
追加説明
カタログ価格

56,500 (税抜)/ 62,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 07:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA500-100 100mm 2本爪プーラー
EA500-150 150mm 2本爪プーラー
EA500-250 250mm 2本爪プーラー
EA500-300 300mm 2本爪プーラー
EA500-400 400mm 2本爪プーラー
EA500-500 500mm 2本爪プーラー
ウェブカタログ画像
  • 爪サイズ

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top