品番 : EA500AA-12
品名 : 120mm スライドアームプーラー4本セット(2本爪)
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-10-P3 |
|---|---|---|---|
| 最大直径(mm) | 120 | アーム深さ(mm) | 100・200・250・350 |
| 重量(kg) | 3.97 | 引張強度 | 4.5t |
| ドイツ鋼製 | |||
| アーム位置をスライド調整できます。 | |||
| プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
| プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
| ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
| 3サイズのアームが付属します。 | |||
| センターボルト付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
67,500 円(税抜)/ 74,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0322ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA500AA-12 120mm スライドアームプーラー4本セット(2本爪) |
| EA500AA-20 200mm スライドアームプーラー2本セット(2本爪) |
| EA500AA-35 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA500ZB-15 : 160mm/M14x1.5 プーラー用センターボルト |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA500AA-20です。
