品番 : EA500AA-35
品名 : 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪)
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 20-30-P3 |
---|---|---|---|
最大直径(mm) | 350 | アーム深さ(mm) | 200・300・400 |
重量(kg) | 17.1 | 引張強度 | 8.5t |
ドイツ鋼製 | |||
アーム位置をスライド調整できます。 | |||
プーラー型(内掛け・外掛け兼用) | |||
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 | |||
ショルダー部はリブを備え高剛性です。 | |||
3サイズのアームが付属します。 | |||
センターボルト付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
175,700 円(税抜)/ 193,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 07:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0333ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA500AA-12 120mm スライドアームプーラー4本セット(2本爪) |
EA500AA-20 200mm スライドアームプーラー2本セット(2本爪) |
EA500AA-35 350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA500ZB-43 : 300mm/G3/4"x14" プーラー用センターボルト |